曜日別特売
- Dr.放線菌 アルム農材 07698541

- Dr.放線菌 アルム農材 07698541
- Dr.放線菌 アルム農材 07698541
- Dr.放線菌 アルム農材 07698541
- Dr.放線菌 アルム農材 07698541
- Dr.放線菌 アルム農材 07698541
- Dr.放線菌 アルム農材 07698541

Dr.放線菌

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(700mL)注文コード07698541品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

土壌病害の中でも特に問題となるフザリウム菌に、強い拮抗性のある放線菌を自然界から選別し、独自の製法で10の9乗以上の密度で製品化しました。
放線菌が2.5×10の9乗 (分析値)含まれています。
土壌の悪玉菌を抑えます。
A/F値、B/F値を高め、土壌中の静菌効果を高めます。
土壌の有用微生物を増やし、保肥力を高めます。
作物の繊維作りに効果を発揮します。

用途
土壌病害が蔓延した圃場の回復に
連作障害の予防に
健全な圃場の場合は10a当り4~5袋。
障害が出やすい圃場の場合は10a当り5~10袋。
完全発酵堆肥と一緒に投入すると効果的です。
投入後、直後から定植、播種が可能です。
アスパラなど永年作物で土壌混和できない場合は、放線菌が直射日光に弱いため、表土1~2cm程度の厚さで施用してください。
マルチとして使用する場合は、定植後、根回りに2cm程度敷詰めてください。
直射日光や雨水の当たらない冷暗所に保管してください。
有機質100%なので開封後はすべて使い切ってください。
土壌消毒される場合は、ガス等が完全に抜け切った後使用してください。
成分窒素全量 1.1%/リン酸全量 0.59%/加里全量 0.29%/炭素窒素比 20.7形状たい肥容量(mL)700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする