Dr.トリコ菌

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(700mL) 注文コード07698550 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

自然界より採取したトリコデルマ菌を、独自の製法で10の8乗以上の密度で製品化した資材です。(トリコデルマ菌属は、緑の放線菌とも呼ばれて土壌病害菌への抑制効果があると報告されています。)
リゾクトニア等の病原性糸状菌に高い抵抗性があります。
植物性有機原料だけの安心な堆肥です。
活性温度帯が広く、露地から施設栽培まで対応できます。
A/F値、B/F値を高め、土壌中の静菌効果を高めます。

用途
健全な圃場の場合は5〜10袋。
障害が出やすい圃場の場合は15〜30袋。
完全発酵堆肥と一緒に投入すると効果的です。
投入後、直後から定植、播種が可能です。
直射日光や雨水の当たらない冷暗所に保管してください。
有機質100%なので開封後はすべて使い切ってください。
土壌消毒される場合は、ガス等が完全に抜け切った後使用してください。
成分窒素全量 0.8%/リン酸全量 0.1%/加里全量 0.1%/炭素窒素比 34 形状たい肥 容量(mL)700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする