デジタル指示調節計 C35TC〜

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 制御出力制御出力1:電流、制御出力2:なし 仕様追加処理なし、硫化対策処理品 注文コード07701112 品番C35TC0UA11K0
参考基準価格(税別)¥155,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は電源電圧・制御出力・仕様など203種類から選べます 他の種類を見る
仕様追加処理なし、硫化対策処理品 質量(g)約250(取付器具含む) 規格JIS C 1602-1995 入力種類ユニバーサル シリーズSDC形C35 制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大8組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能) パネルサイズ(mm)48×96 電源電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 制御出力制御出力1:電流、制御出力2:なし 指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色) 使用周囲温度(℃)23±2 消費電力(VA)最大12 指示精度±0.1%FS±1digit 付加機能イベントリレー出力3点+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点 イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など サンプリング周期(ms)100
関連資料:(7.73MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする