曜日別特売
RD400(内容器:スチール、シール:アルミカン用) リサイクルダストボックス RDシリーズ カイスイマレン 07701998

本体画像

RD400(内容器:スチール、シール:アルミカン用) リサイクルダストボックス RDシリーズ カイスイマレン 07701998
RD400(内容器:スチール、シール:アルミカン用) リサイクルダストボックス RDシリーズ カイスイマレン 07701998
RD400(内容器:スチール、シール:アルミカン用) リサイクルダストボックス RDシリーズ カイスイマレン 07701998
RD400(内容器:スチール、シール:アルミカン用) リサイクルダストボックス RDシリーズ カイスイマレン 07701998

リサイクルダストボックス RDシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1セット容量(L)400注文コード07701998品番RD400(内容器:スチール、シール:アルミカン用)
参考基準価格(税別)¥165,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

エコ時代のニーズに応えた機能とスタイリッシュなデザイン。
錆びないポリエチレン製。屋外使用も可能です。
大きな投入口と透明フタ。
資源回収BOX リサイクルボックス 牛乳パック 食品トレー ペットボトル スーパー デパート

用途
資源回収BOX。
スーパーなどの店頭に設置し、お客様にご持参いただいた牛乳パックや食品トレー、ペットボトル等を回収。
その他【サインシール】アルミカン質量(kg)40、内容器:18本体:ライトグレー、扉:ダークブラウン材質(本体)ポリエチレン容量(L)400キャスター径(Φmm)75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)918×919×1243材質(内容器)スチール内容器外寸法(mm)685×740×872商品タイプ本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする