TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの トイレ用品
TOTOの トイレ設備用品
棚付二連紙巻器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07702278
品番
YH651#SC1
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
紙巻器:樹脂製便器と色合いをあわせたコーディネートにおすすめの樹脂製アクセサリーです。
仕様
ワンハンドカット、紙切板ロック、芯なし対応
材質
樹脂製
寸法(mm)
325×110×97
色
パステルアイボリー
タイプ
芯なしペーパー対応タイプ
適合サイズ(mm)
ペーパー幅114以下
関連資料:
商品図(0.12MB)
取扱説明書:
(0.55MB)
注意
※ひじや手をつくなど、棚に体重をかけないでください。取り付けが不安定になり、落下してけがの原因になります。また、セットでT型手すりを縦に設置すると、棚に手をつきやすくなるため、おすすめしません。
※棚付二連紙巻器は紙巻器本体と棚は同色です。