デジタル指示調節計 C35TD〜

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)AC100〜240(50/60Hz ) 仕様●追加処理:検査成績署●基本形番:デジタル指示調節計(48×96mmサイズ)●制御出力 出力1:連続電圧●付加機能 EV(D0):3点●PV入力 入力種類:熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流など●PV入力 サンプリング周期:0.1s●PID組数:8組●制御動作:ON/OFF制御、時間比例PID、電流比例PID 注文コード07703456 品番C35TD0UA10D0
参考基準価格(税別)¥117,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は電源電圧・仕様など73種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)250 電源電圧(V)AC100〜240(50/60Hz ) 入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力 消費電力12VA以下 適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326) 指示精度±0.1%FS±1デジット 指示方式デジタル4桁(7セグメント) 仕様●追加処理:検査成績署●基本形番:デジタル指示調節計(48×96mmサイズ)●制御出力 出力1:連続電圧●付加機能 EV(D0):3点●PV入力 入力種類:熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流など●PV入力 サンプリング周期:0.1s●PID組数:8組●制御動作:ON/OFF制御、時間比例PID、電流比例PID
関連資料:(7.73MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする