デジタル指示調節計 C35TD〜

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)AC100〜240(50/60Hz ) 仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●基本形番:デジタル指示調節計(48×96mmサイズ)●制御出力 出力1:連続電圧●付加機能 EV(D0):3点●PV入力 入力種類:熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流など●PV入力 サンプリング周期:0.1s●PID組数:8組●制御動作:ON/OFF制御、時間比例PID、電流比例PID 注文コード07703465 品番C35TD0UA10Y0
参考基準価格(税別)¥144,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は電源電圧・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書〜標準器校正成績書(和文)

仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●基本形番:デジタル指示調節計(48×96mmサイズ)●制御出力 出力1:連続電圧●付加機能 EV(D0):3点●PV入力 入力種類:熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流など●PV入力 サンプリング周期:0.1s●PID組数:8組●制御動作:ON/OFF制御、時間比例PID、電流比例PID 質量(g)250 入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力 適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326) 消費電力12VA以下 電源電圧(V)AC100〜240(50/60Hz ) 指示方式デジタル4桁(7セグメント) 指示精度±0.1%FS±1デジット
関連資料:(7.73MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする