曜日別特売
C35TD0UA11Y0 デジタル指示調節計 C35TD~ azbil(旧:山武) 07703492

デジタル指示調節計 C35TD~

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1個仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●基本形番:デジタル指示調節計(48×96mmサイズ)●制御出力 出力1:連続電圧●付加機能 EV(D0):3点●付加機能 CT:2点●付加機能 DI:4点●PV入力 入力種類:熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流など●PV入力 サンプリング周期:0.1s●PID組数:8組●制御動作:ON/OFF制御、時間比例PID、電流比例PID注文コード07703492品番C35TD0UA11Y0
参考基準価格(税別)¥153,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)

仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●基本形番:デジタル指示調節計(48×96mmサイズ)●制御出力 出力1:連続電圧●付加機能 EV(D0):3点●付加機能 CT:2点●付加機能 DI:4点●PV入力 入力種類:熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流など●PV入力 サンプリング周期:0.1s●PID組数:8組●制御動作:ON/OFF制御、時間比例PID、電流比例PID質量(g)250入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)消費電力12VA以下電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz )指示方式デジタル4桁(7セグメント)指示精度±0.1%FS±1デジット
関連資料:(7.73MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする