質量(g)250
電源電圧(V)AC100〜240(50/60Hz )
入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力
消費電力12VA以下
適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)
指示精度±0.1%FS±1デジット
指示方式デジタル4桁(7セグメント)
仕様●追加処理:なし●基本形番:デジタル指示調節計(48×96mmサイズ)●制御出力 出力1:連続電圧●付加機能 EV(D0):3点●付加機能 補助出力:電圧●付加機能 CT:2点●付加機能 DI:2点●付加機能 RSP:あり●付加機能 通信:RS-485●PV入力 入力種類:熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流など●PV入力 サンプリング周期:0.1s●PID組数:8組●制御動作:ON/OFF制御、時間比例PID、電流比例PID