曜日別特売
C35TD0UA5000 デジタル指示調節計 C35TD~ azbil(旧:山武) 07703772

デジタル指示調節計 C35TD~

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個仕様●追加処理:なし●基本形番:デジタル指示調節計(48×96mmサイズ)●制御出力 出力1:連続電圧●付加機能 EV(D0):独立2点●付加機能 補助出力:電流●PV入力 入力種類:熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流など●PV入力 サンプリング周期:0.1s●PID組数:8組●制御動作:ON/OFF制御、時間比例PID、電流比例PID注文コード07703772品番C35TD0UA5000
参考基準価格(税別)¥134,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
質量(g)250電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz )入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力消費電力12VA以下適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)指示精度±0.1%FS±1デジット指示方式デジタル4桁(7セグメント)仕様●追加処理:なし●基本形番:デジタル指示調節計(48×96mmサイズ)●制御出力 出力1:連続電圧●付加機能 EV(D0):独立2点●付加機能 補助出力:電流●PV入力 入力種類:熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流など●PV入力 サンプリング周期:0.1s●PID組数:8組●制御動作:ON/OFF制御、時間比例PID、電流比例PID
関連資料:(7.73MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする