マスダ
マスダの ワーキングウェア
マスダの トップス
マスダの オールシーズン トップス
メッシュベストチャイナ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07704430
品番
EV236
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
スポーツのチーム分けだけじゃない。手軽にグループ分けやカテゴリー分類をしたい時に重宝。高品質のメッシュベスト
通気性に優れたポリエステルメッシュ使用。ジュニアから大きなサイズまで展開
色
ホワイト
サイズ
XXL
混率(%)
ポリエステル:100
着丈(cm)
67
身幅(cm)
65