マスダ
マスダの ワーキングウェア
マスダの ボトムス
マスダの オールシーズン ボトムス
綿裏起毛スェットパンツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07704755
品番
8282
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
国産裏毛を使用した柔らかな肌触りと履き心地。リラックス一枚。裾リブ仕様のスウェットパンツなので、気にせず履くことができます。
国産トレーナー1007とセットアップ可能。彩り豊富な全11色展開
色
ピンク
サイズ
5L
厚さ
生地:10.1オンス
混率(%)
綿:100
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
102〜112
総丈(cm)
114