マスダ
マスダの ワーキングウェア
マスダの トップス
マスダの オールシーズン トップス
魔法のメッシュベスト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07705620
品番
SP598
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
選手交代時の汗濡れ不快対策。魔法のメッシュベスト。メッシュなのに水をはじく!?濡れても重くないメッシュベスト。
特殊な撥水加工で、通気性と撥水性を両立。洗濯しても落ちにくい、持続性撥水
色
ピンク
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル:100
着丈(cm)
55
機能
撥水
身幅(cm)
53