商品レビューを投稿する内容量1個仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●基本形番:デジタル指示調節計(48×96mmサイズ)●制御出力 出力1:モータ駆動リレー●制御出力 備考:MFB(モータフィードバック)付●付加機能 EV(D0):3点●付加機能 補助出力:電圧●付加機能 CT:2点●付加機能 DI:4点●PV入力 入力種類:熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流など●PV入力 サンプリング周期:0.1s●PID組数:8組●制御動作:ON/OFF制御、時間比例PID、電流比例PID注文コード07705696品番C35TR1UA31Y0
参考基準価格(税別)¥181,000販売価格(税込)¥197,780販売価格(税別)
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)