エアレット長袖ハイネックシャツ

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07705821 品番 AIR040
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

首元を守るハイネック仕様。防寒インナーにも使える純国産シャツ。
中空糸使いで、軽さと吸汗速乾性に加え、保湿性を発揮。肌面メッシュ構造で不快なハリつきを防止。ラグラン仕様で、肩や腕を動きやすい

ホワイト サイズM 厚さ生地:4.8オンス 混率(%)ポリエステル:65、綿:35、東レ・完全中空ポリエステル原綿使用 着丈(cm)67 機能吸汗速乾、保湿性 裄丈(cm)81.5 身幅(cm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-05
用途:
普段着
有限会社 Dear 様

ハイネックはどうしても撚れやすいのですが、本品は撚れが出ずしっかりしています。洗濯を繰り返してもその部分はへたらず色落ちも少ないです。金額は多少高めかもしれませんが、不満の少ないシャツだと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする