曜日別特売
AIR040 エアレット長袖ハイネックシャツ マスダ 07706146

AIR040 エアレット長袖ハイネックシャツ マスダ 07706146
AIR040 エアレット長袖ハイネックシャツ マスダ 07706146
AIR040 エアレット長袖ハイネックシャツ マスダ 07706146

エアレット長袖ハイネックシャツ

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズS
ロイヤルブルー
内容量1枚注文コード07706146品番AIR040
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

首元を守るハイネック仕様。防寒インナーにも使える純国産シャツ。
中空糸使いで、軽さと吸汗速乾性に加え、保湿性を発揮。肌面メッシュ構造で不快なハリつきを防止。ラグラン仕様で、肩や腕を動きやすい

ロイヤルブルーサイズS厚さ生地:4.8オンス混率(%)ポリエステル:65、綿:35、東レ・完全中空ポリエステル原綿使用着丈(cm)65機能吸汗速乾、保湿性裄丈(cm)78.8身幅(cm)47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-05
用途: 普段着
有限会社 Dear

ハイネックはどうしても撚れやすいのですが、本品は撚れが出ずしっかりしています。洗濯を繰り返してもその部分はへたらず色落ちも少ないです。金額は多少高めかもしれませんが、不満の少ないシャツだと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする