マスダ
マスダの シャツ・インナー
マスダの 半袖 シャツ・インナー
マスダの インナーコンプレッション 半袖
制菌ストレッチ半袖インナーシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07707257
品番
TF011
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
身体を優しくサポートする半袖コンプレッションウェア。首周りは首にフィットするクルーネック仕様。
トリコット編みの生地を使用しているので、身体の動きに的確にフィット。JM〜3Lまでの幅広いサイズを展開
色
ホワイト
サイズ
L
厚さ
生地:5.9オンス
混率(%)
ポリエステル:92、ポリウレタン:8
袖丈(cm)
16
着丈(cm)
63.5
機能
吸汗速乾、抗菌防臭、UVカット
身幅(cm)
47
衿高
2cm