マスダ
マスダの ワーキングウェア
マスダの トップス
マスダの 春夏 トップス
国産半袖ポケ付ポロ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07707756
品番
1142
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
制服・ユニフォームに最適。国産ポケット付き半袖ポロシャツ。生地・縫製共に手を抜かない匠の品質。
生地の膨らみ感と肌触りが違いを生み出す。繰り返し何度も着るなら、この一枚。生地から縫製まで国内一貫生産
色
ピンク
サイズ
L
厚さ
生地:5.9オンス
混率(%)
ポリエステル:50、綿:50、鹿の子
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70
身幅(cm)
54