裏綿ハニカムメッシュ長袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07710547 品番 TCM088
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

1年中使えるロングスリーブ仕様。夏は日焼け対策、冬は重ね着で。繰り返し着用するユニフォーム等に最適
季節を選ばない程よい厚み。表面はポリエステル使いなので、色あせに強い。裏面はポリエステルと綿の混紡素材で優しい肌触り

イエロー サイズ5L 厚さ生地:5.6オンス 混率(%)ポリエステル:80、綿:20、ハニカムメッシュ 袖丈(cm)68 着丈(cm)79 身幅(cm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする