制菌ストレッチノースリーブインナー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07711351 品番 TF022
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ノースリーブのコンプレッションウェア。首周りは首にフィットするクルーネック仕様。動きやすくインナーに最適です。
トリコット編みの生地を使用しているので、身体の動きに的確にフィット。ノースリーブ仕様で肩や腕が動かしやすい

アルゼンチンサックス サイズM 厚さ生地:5.9オンス 混率(%)ポリエステル:92、ポリウレタン:8 着丈(cm)61 機能吸汗速乾、抗菌防臭、UVカット 身幅(cm)40 衿高2cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする