ニットジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07715167 品番 J333
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

「あっ!これ見たことある」は気のせいではありません。いつの時代もジャージといえばこれ!繰り返し着てもへたらないのは、日本の生地製造技術の証。
真似の出来ないふくらみ感を持つ国産ポリエステル3段スムース使用。選り取り見取りの14カラーバリエーション

イエロー×グリーン サイズM 厚さ生地:7.2オンス 混率(%)ポリエステル:100 着丈(cm)67 裄丈(cm)83 身幅(cm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする