ドライタッチボタンダウン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07715910 品番 DRY600
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

襟まわりに自信あり。あなたの好感度を上げるボタンダウンポロ。カジュアルにもビジネスにも使える一枚。糸の選定までこだわったマスダオリジナルの特選素材を使用
特殊断面糸トップクールを使い、優れた吸水速乾性を発揮。繰り返しの洗濯でも機能性が落ちにくい。

ホワイト サイズLL 厚さ生地:4.3オンス 混率(%)ポリエステル:100 袖丈(cm)24 着丈(cm)71 機能吸汗速乾 身幅(cm)57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする