裏綿ハニカムメッシュTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07717039 品番 TCM065
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ポリエステルの手軽さと綿の優しさをいいとこどりしたTシャツで、繰り返し着用するユニフォーム等に最適
表面はポリエステル使いなので、色アセに強い。表面はポリエステルと綿の混紡素材で優しい肌触り。ハニカムメッシュ素材なので、厚みがあっても通気性がよく、心地よく着られます。

イエロー サイズ5L 厚さ生地:5.6オンス 混率(%)ポリエステル:80、綿:20、ハニカムメッシュ 袖丈(cm)25 着丈(cm)79 身幅(cm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする