マスダ
マスダの ワーキングウェア
マスダの トップス
マスダの オールシーズン トップス
スタンドジャケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07718125
品番
SJ5000
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
家でも職場でも気軽に羽織れるスマートなシルエットジャケットです。
薄手の裏毛素材で3シーズン着られます。
色
ホワイト
サイズ
LL
厚さ
生地:6.2オンス
混率(%)
綿:55、ポリエステル:45
袖丈(cm)
62.5
着丈(cm)
73
機能
保湿性
身幅(cm)
60