綿混長袖ポケ付ポロ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズJM 注文コード07718457 品番VP902
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は色・サイズなど220種類から選べます 他の種類を見る

価格を重視しつつ、生地や着心地にもこだわりたい方にオススメ。長袖ポケット付きが必須。ワーキングポロ。通気性が高く柔らかな鹿の子素材。ポリエステル比率の高い綿混紡糸をしようしているため、型崩れしにくい。
彩り豊富な全20色展開。サイズ展開もジュニアサイズから5Lサイズまでの11サイズ

ブラック サイズJM 厚さ生地:5.0オンス 混率(%)ポリエステル:65、綿:35 袖丈(cm)46 着丈(cm)56 身幅(cm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする