マスダ
マスダの ワーキングウェア
マスダの トップス
マスダの 秋冬 トップス
海外製トレーナー(裏毛)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全99種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07720679
品番
TO-07
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
裏毛素材の海外製トレーナー。価格を重視するならこちら。
国産トレーナー1007よりも少しゆったりとしたデザインです。
色
イエロー
サイズ
3L
厚さ
生地:9.5オンス
混率(%)
綿:100
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
93
身幅(cm)
65