綿混ちょうちん袖ポロ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト サイズS 注文コード07721677 品番VP451
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は色・サイズなど220種類から選べます 他の種類を見る

価格を重視しつつ、生地や着心地にもこだわりたい方にオススメしたいポロシャツ。通気性が高く、柔らかな鹿の子素材。ポリエステル比率の高い綿混紡糸使用している為、型崩れしにくい
腕を上げた時に脇が見えにくいちょうちん袖仕様。彩り豊富な全20色展開。サイズ展開もジュニアサイズから5Lまでの11サイズ

ホワイト サイズS 厚さ生地:5.0オンス 混率(%)ポリエステル:65、綿:35 袖丈(cm)20 着丈(cm)67 身幅(cm)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする