マスダ
マスダの ワーキングウェア
マスダの スポーツウェア
Vネックゲームシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07723908
品番
DOT900
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
スポーティー&スタイリッシュ。こだわりの日本製ゲームシャツ
東レの特殊構造繊維「セオα」使用。動きやすいラグラン袖仕様
色
ピンク
サイズ
M
厚さ
生地:7.7オンス
混率(%)
ポリエステル:100
着丈(cm)
69
機能
吸汗速乾
裄丈(cm)
45
身幅(cm)
52