マスダ
マスダの ワーキングウェア
マスダの トップス
マスダの オールシーズン トップス
フリースジャケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07725317
品番
FJ7000
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
軽くて、暖かい冬のマストアイテム
中空糸を使用し、軽さと保湿性を追求。抗ピル加工で、毛玉の発生を軽減。色数豊富な13カラー展開
色
ベージュ
サイズ
LL
厚さ
生地:6.7オンス
混率(%)
ポリエステル:100
着丈(cm)
69
機能
保湿性
裄丈(cm)
90.5
身幅(cm)
64