フリースジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07725351 品番 FJ7000
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

軽くて、暖かい冬のマストアイテム
中空糸を使用し、軽さと保湿性を追求。抗ピル加工で、毛玉の発生を軽減。色数豊富な13カラー展開

ライトグレー サイズS 厚さ生地:6.7オンス 混率(%)ポリエステル:100 着丈(cm)63 機能保湿性 裄丈(cm)81.5 身幅(cm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする