マスダ
マスダの ワーキングウェア
マスダの トップス
マスダの 春夏 トップス
綿混半袖ポケ付ポロ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07733078
品番
SLY402S
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
生地厚で透けにくい、7.7オンスのヘビー級ポロ。
通気性が高く、柔らかな鹿の子素材。ポリエステル/綿の混紡糸を使用しているので、型崩れしにくい。
色
ホワイト
サイズ
LL
厚さ
生地:7.7オンス
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
74
身幅(cm)
56.5