マスダ
マスダの ワーキングウェア
マスダの トップス
マスダの 秋冬 トップス
綿混長袖ポケ付ポロ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07733446
品番
SLY804L
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
生地厚で透けにくく、型崩れしにくい。7.7オンスのヘビー級長袖ポロシャツ。ポケット付きでワーキングポロに最適
通気性が高く、柔らかな鹿の子素材。
色
ホワイト
サイズ
S
厚さ
生地:7.7オンス
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
袖丈(cm)
56.5
着丈(cm)
68
身幅(cm)
49