マスダ
マスダの ワーキングウェア
マスダの トップス
マスダの オールシーズン トップス
コンフォートジャケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07733848
品番
CF111
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
生地を縫製も超一流。純国産の高機能トラックジャケット
吸汗速乾素材でいつも快適。ピンク、サックス、ミントは制菌機能つき。洗濯しても効果が持続。
色
ピンク、パイピング:ホワイト
サイズ
SS
厚さ
生地:7.8オンス
混率(%)
ポリエステル:100
着丈(cm)
65
機能
吸汗速乾、抗菌防臭(ピンク、サックス、ミントのみ)
裄丈(cm)
76
身幅(cm)
52