マスダ
マスダの ワーキングウェア
マスダの トップス
マスダの 秋冬 トップス
綿100長袖ポケ付きポロ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
XL
注文コード
07734295
品番
NEO642L
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
この厚みはなかなか無い。他の追随を許さない8.2オンススーパーヘビー級長袖綿ポロシャツ。
実用的な胸ポケット付き。ホワイトでもインナーが透けにくい
色
ホワイト
サイズ
XL
厚さ
生地:8.2オンス
混率(%)
綿:100 鹿の子
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
75
身幅(cm)
57.5