マスダ
マスダの ワーキングウェア
マスダの トップス
マスダの 秋冬 トップス
ニマルタン 長袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07734670
品番
NEO60L
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
カジュアルの定番「ストレートロングTシャツ」こだわりの20/-(にまるたん)天竺使用
一枚でも重ね着でも使いやすい。見た目すっきり袖口リブなしストレート仕様
色
ベージュ
サイズ
XXL
厚さ
生地:5.6オンス
混率(%)
綿:100 天竺
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
75
身幅(cm)
59