JOY82-マリン-M JOY82 らくらくジャージパンツ マリン M マスダ 07735607

JOY82 らくらくジャージパンツ マリン M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
07735607
品番
JOY82-マリン-M
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

らくらくジャージパンツ。JOY41とセットアップで着られる「らくらくジャージパンツ」
フロントピンタックがアクセント。ウェストゴムも締めすぎないし優しい仕様

色
マリン
サイズ
M
厚さ
生地:7.8オンス
混率(%)
ポリエステル:100
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
76~84
総丈(cm)
99

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする