マスダ
マスダの ワーキングウェア
マスダの トップス
マスダの 秋冬 トップス
エクスライブ長袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07735765
品番
EKS220
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
夏でも冬でも「エクスライブ」ハイスペックの長袖Tシャツ
吸湿発熱・速乾・抗菌防臭、UVカット、PHコントロールなど多彩な機能性。日焼け防止にも最適な長袖仕様
色
サックス
サイズ
5L
厚さ
生地:4.6オンス
混率(%)
ポリエステル:100
袖丈(cm)
68
着丈(cm)
77
機能
吸汗速乾、抗菌防臭、UVカット
身幅(cm)
65