マスダ
メッシュベスト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
F
F
XXL
JF
色
イエロー
ホワイト
イエロー
オレンジ
ブルー
レッド
ブラック
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07736526
品番
VIP23
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
国産ソフトタッチベスト。着心地最高!Made in Japanのソフトタッチなメッシュベスト。
吸汗性の高い日本製メッシュ素材を使用。ジュニアサイズからXXLサイズまでカバー
色
イエロー
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル:100
着丈(cm)
55
機能
吸汗速乾
身幅(cm)
53