マスダ
マスダの ワーキングウェア
マスダの ボトムス
マスダの オールシーズン ボトムス
コンフォートパンツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
73、パイピング:ホワイト
注文コード
07736718
品番
CF999
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
純国産の高機能トラックパンツ。
CF111と同素材使用。セットアップ可能。両脇のパイピングガアクセント。ピンク、サックス、ミントは制菌機能つき。洗濯しても効果が持続。
色
73、パイピング:ホワイト
サイズ
M
厚さ
生地:7.8オンス
混率(%)
ポリエステル:100
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
76〜84
機能
吸汗速乾、抗菌防臭(ピンク、サックス、ミントのみ)
総丈(cm)
99