azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
ビブコン
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●検出接点:1SPDT(単極双投)●設定水平加速度(ガル):12±7
注文コード
07739795
品番
VBC7000-012
参考基準価格(税別)
¥167,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
質量(kg)
約1.6
取付
屋内設置、堅固な柱または壁面取付(垂直確認用水準器付)
作動方式
磁石式
カバー色
ブルー(日本塗料工業会No.R36-746相当)
取付ねじ
M6(4個)
取付ピッチ
130(W)×130(H)
周囲温度(℃)
-10〜+50(高湿、腐食性ガス環境での使用を除く)
絶縁耐圧(V/1分間)
AC1500
仕様
●検出接点:1SPDT(単極双投)●設定水平加速度(ガル):12±7
関連資料:
寸法、仕様情報(1.95MB)