エクスライブTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07740927 品番 EKS110
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

「呼吸するポリエステル」エクスライブ使用。吸放湿性能により、快適な着心地を持続。本物を求める人が認めるハイスペックのTシャツ
放湿冷却・乾燥・抗菌防臭・UVカット・PHコントロールなど、多彩な機能性。不快な環境でも、着用者の衣服内環境を快適に。丁寧に作られる日本製生地だからこそ、厚くないのに透けにくい。Jrサイズを6サイズ追加し、全14サイズ展開

グリーン サイズ4L 厚さ生地:4.6オンス 混率(%)ポリエステル:100 袖丈(cm)24 着丈(cm)75 機能吸汗速乾、抗菌防臭、UVカット 身幅(cm)62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする