マスダ
マスダの ワーキングウェア
マスダの トップス
マスダの 春夏 トップス
サンマルタンTシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全154種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07742065
品番
T301
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
クラシックでベーシックだけど日本製らしくソフトで優しい着心地。コンパクトで柔らかな30番単糸使用。生地から縫製まで一貫して国内生産
子供から大人まで着られる14サイズ展開
色
ホワイト
サイズ
150
厚さ
生地:4.1オンス
混率(%)
綿:100、天竺
袖丈(cm)
17
着丈(cm)
60
身幅(cm)
44