画像準備中

カンペフロアー100

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) レッドブラウン 注文コード07742132 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,960
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

耐候性、耐水性、乾燥性に優れています。
一般水性上塗り塗料に比べ塗膜硬度が高く、耐汚染性に優れています。
1液溶剤系アクリル系旧塗膜への付着性が優れており旧塗膜を軟化、膨潤させる心配がありません。
刷毛塗り・ローラー塗りなどの塗装作業性に優れています。
水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、安全衛生面で取り扱いが容易です。
無鉛タイプです。

レッドブラウン 主な用途床、アスファルト、コンクリート 特性耐水、耐候 使用場所屋内外兼用 用途一般床面(コンクリート・アスファルト)、工場、倉庫、遊歩道、学校廊下、病院等 適合(下塗り塗料)カンペフロアー100シーラー 乾燥時間(分)(指触)10、(半硬化)60 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0〜5 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量0.12(kg/m2/回)
注意
※駐車場や重量運搬の多い工場や倉庫には不向きです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする