マスフローメータ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合流体酸素 精度流量レンジの1/5〜1/1±3%RD、流量レンジの1/100〜1/5±1%FS 材質ステンレスSUS303およびSUS316 注文コード07742595 品番CMS0002BSRS200100
参考基準価格(税別)¥171,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は適合流体・精度・材質など341種類から選べます 他の種類を見る
適合流体酸素 仕様製品バージョン:0 材質ステンレスSUS303およびSUS316 質量(g)約800 品名マスフローメータ 出力DC0〜5V/1〜5V/4〜20mA 精度流量レンジの1/5〜1/1±3%RD、流量レンジの1/100〜1/5±1%FS 接続1/4Rc 定格電源電圧DC12〜24V 流量レンジ0〜2L/min(standard) 消費電流(mA)100以下 使用圧力範囲-0.07〜1MPa サンプリング周期100±20ms 付加機能接ガス部に禁油処理 流れ方向左→右(表示付き) 検査成績書なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする