CMS0005BSRN2001Y0(トレサビリティ付) マスフローメータ azbil(旧:山武) 07742954

CMS0005BSRN2001Y0(トレサビリティ付) マスフローメータ azbil(旧:山武) 07742954
CMS0005BSRN2001Y0(トレサビリティ付) マスフローメータ azbil(旧:山武) 07742954

マスフローメータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個注文コード07742954品番CMS0005BSRN2001Y0(トレサビリティ付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥199,000

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)

仕様●トレーサビリティ証明対応●製品バージョン:0材質ステンレスSUS303およびSUS316質量(g)約800品名マスフローメータ出力DC0~5V/1~5V/4~20mA精度流量レンジの1/10~1/1±З%RD、流量レンジの1/100~1/10±1%FS接続1/4Rc定格電源電圧DC12~24V流量レンジ0~5L/min(standard)消費電流(mA)100以下使用圧力範囲-0.07~1MPaサンプリング周期100±20ms付加機能接ガス部に禁油処理適合流体空気/窒素流れ方向左→右(表示付き)校正証明書付き検査成績書なし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする