マスダ
マスダの ワーキングウェア
マスダの ボトムス
マスダの オールシーズン ボトムス
ニットロングパンツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07743560
品番
JP888
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
両サイドの配色ニットテープがアクセント。日本人の体型に合わせたシルエット
J333と同配色でセットアップ可能。真似の出来ないふくらみ感を持つ国産ポリエステル3段スムース使用
色
ホワイト×ネイビー
サイズ
SS
厚さ
生地:7.2オンス
混率(%)
ポリエステル:100
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
62〜70
総丈(cm)
94