azbil(旧:山武)
マスフローメータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1個
注文コード
07744004
品番
CMS0020RSRN2001Y0(トレサビリティ付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥180,000
この商品は
102
種類から選べます
他の種類を見る
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様
●トレーサビリティ証明対応●製品バージョン:0
材質
ステンレスSUS303およびSUS316
質量(g)
約800
品名
マスフローメータ
出力
DC0~5V/1~5V/4~20mA
精度
流量レンジの1/10~1/1±З%RD、流量レンジの1/100~1/10±1%FS
接続
1/4Rc
定格電源電圧
DC12~24V
流量レンジ
0~20L/min(standard)
消費電流(mA)
100以下
使用圧力範囲
-0.07~1MPa
サンプリング周期
100±20ms
付加機能
接ガス部に禁油処理
適合流体
空気/窒素
流れ方向
右→左(表示付き)
校正証明書
付き
検査成績書
なし
関連資料:
寸法、仕様情報(1.53MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100