マスダ
マスダの ワーキングウェア
マスダの トップス
マスダの オールシーズン トップス
メッシュベストアッパッパ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07746755
品番
MV188
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
フロントジップのスタイリッシュベスト。脱ぎ着が楽々。アウターの上に着ることを想定したサイズ感。
通気性に優れたポリエステルメッシュ使用。ジュニアから大きなサイズまで展開
色
ホワイト
サイズ
XL
混率(%)
ポリエステル:100
着丈(cm)
70
身幅(cm)
62