azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の 信号変換器
モータ変換器
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●追加処理:検査成績書添付
注文コード
07747057
品番
RN748A00D0
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(電源端子-2次端子間、DC500V)
質量(g)
約250(専用取付器具含む)
電源電圧(V)
AC100〜240(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)
0〜50(密着取付けの場合は、0〜40)
使用周囲湿度(%RH)
10〜90(結露なきこと)
消費電力
12VA以下
入力形式
DC4〜20mA
適合規格
EN61010-1、EN61326-1
高度(m)
2000以下
仕様
●追加処理:検査成績書添付