azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の 信号変換器
モータ変換器
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07747066
品番
RN748A00Y0
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書〜標準器校正成績書(和文)
仕様
●追加処理:トレーサビリティ証明対応
質量(g)
約250(専用取付器具含む)
適合規格
EN61010-1、EN61326-1
消費電力
12VA以下
電源電圧(V)
AC100〜240(50/60Hz)
高度(m)
2000以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(電源端子-2次端子間、DC500V)
使用周囲温度(℃)
0〜50(密着取付けの場合は、0〜40)
入力形式
DC4〜20mA
使用周囲湿度(%RH)
10〜90(結露なきこと)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100